Schneider - Telefon csatl alj 2xRJ11 csavaros bek. titán keret n. Sedna IP20 SN004000 - SDN4201168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - titán
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495044157
Sonepar cikkszám
SN004000
Gyártói cikkszám
SDN4201168
Gyártói típuskód
Sedna SDN4201168
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
titán
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Sedna, double telephone outlet, RJ11 without frame titanium. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: dupla telefonaljzat - csatlakozások vonalvégpontok: csavaros kapcsok. Előnyök : .. Alkalmazások: ..