Schneider - Telefon csatl alj 2xRJ11 csavaros bekötés alu kerettel IP20 SN019488 - EPH4200161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Szín - alumínium
Védettség (IP) - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480728860
Sonepar cikkszám
SN019488
Gyártói cikkszám
EPH4200161
Gyártói típuskód
Asfora EPH4200161
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
alumínium
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavar
Szövegmezővel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
ASFORA 2xRJ11 telefon aljzat, alumínium. termékcsalád: Asfora - termék vagy komponens típusa: dupla telefonaljzat - készülékbemutatás: keret nélkül - tömítés típusa: flow-pack. Előnyök : Szakítson a hagyományokkal és a megszokásokkal, használjon színes sz