Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Telefon csatl alj 2xRJ12 fehér IP20 GT28971 - ALB45314

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Telefon csatl alj 2xRJ12 fehér IP20 GT28971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ12 6(6)

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480023712

Sonepar cikkszám

GT28971

Gyártói cikkszám

ALB45314

Gyártói típuskód

Altira ALB45314

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ12 6(6)

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9010

Csatlakozási mód:

csavar

Porvédelemmel:

Igen

Színkódolás:

Igen

Altira, telefonaljzat, 1 aljzat, RJ12, LexCom. termékcsalád: Altira - készülékbemutatás: mechanika. Előnyök : Igényes kialakítás Könnyen és gyorsan telepíthető A megfelelő termék könnyen kiválasztható.. Alkalmazások: ..