Schneider - Telefon csatl alj RJ11 csavaros bekötés antr kerettel IP20 SN019487 - EPH4100171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - RJ11
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480729720
Sonepar cikkszám
SN019487
Gyártói cikkszám
EPH4100171
Gyártói típuskód
Asfora EPH4100171
Felhasználás:
RJ11
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
38 mm