Schneider - Telefon csatl alj RJ11 csavaros bekötés fehér keret n Sedna IP20 GT59807 - SDN4101121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495044096
Sonepar cikkszám
GT59807
Gyártói cikkszám
SDN4101121
Gyártói típuskód
Sedna SDN4101121
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Sedna, single telephone outlet, RJ11 without frame white. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: egyszeres telefonaljzat - csatlakozások vonalvégpontok: csavaros kapcsok. Előnyök : .. Alkalmazások: ..