Schneider - Telelemez G álló/fali szekrény összeép. SX000265 - 08882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088820
Sonepar cikkszám
SX000265
Gyártói cikkszám
08882
Gyártói típuskód
08882
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Telelemez G álló/fali szekrény összeép.