Schneider - Telequick perforált szerelőlap 27x36 PLS dobozhoz SX011593 - NSYPMR2736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 270 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189487
Sonepar cikkszám
SX011593
Gyártói cikkszám
NSYPMR2736
Gyártói típuskód
NSYPMR2736
Anyag:
acél
Magasság:
270 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Telequick perforált szerelőlap 27x36 PLS dobozhoz