Schneider - Telequick perforált szerelőlap 27x54 PLS dobozhoz SX011594 - NSYPMR2754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 270 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189494
Sonepar cikkszám
SX011594
Gyártói cikkszám
NSYPMR2754
Gyártói típuskód
NSYPMR2754
Anyag:
acél
Magasság:
270 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick perforált szerelőlap 27x54 PLS dobozhoz