Schneider - Telequick perforált szerelőlap 36x54 PLS dobozhoz SX011595 - NSYPMR3654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189500
Sonepar cikkszám
SX011595
Gyártói cikkszám
NSYPMR3654
Gyártói típuskód
NSYPMR3654
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Telequick perforált szerelőlap 36x54 PLS dobozhoz