Schneider - Telequick perforált szerelőlap 36x72 PLS dobozhoz SX011596 - NSYPMR3672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189517
Sonepar cikkszám
SX011596
Gyártói cikkszám
NSYPMR3672
Gyártói típuskód
NSYPMR3672
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick perforált szerelőlap 36x72 PLS dobozhoz