Schneider - Telequick szerelőlap 1000X1200 SX011091 - NSYMR1012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183546
Sonepar cikkszám
SX011091
Gyártói cikkszám
NSYMR1012
Gyártói típuskód
NSYMR1012
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlap 1000X1200