Schneider - Telequick szerelőlap 1200X600 SX011092 - NSYMR126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480199059
Sonepar cikkszám
SX011092
Gyártói cikkszám
NSYMR126
Gyártói típuskód
NSYMR126
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlap 1200X600