Schneider - Telequick szerelőlap 1400x1000 SX011093 - NSYMR1410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480310683
Sonepar cikkszám
SX011093
Gyártói cikkszám
NSYMR1410
Gyártói típuskód
NSYMR1410
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlap 1400x1000