Schneider - Telequick szerelőlap 300X400 SX011094 - NSYMR34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183638
Sonepar cikkszám
SX011094
Gyártói cikkszám
NSYMR34
Gyártói típuskód
NSYMR34
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlap 300X400