Schneider - Telequick szerelőlap 500X300 SX011095 - NSYMR53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183676
Sonepar cikkszám
SX011095
Gyártói cikkszám
NSYMR53
Gyártói típuskód
NSYMR53
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlap 500X300