Schneider - Telequick szerelőlap 800x1000 SX011097 - NSYMR810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183751
Sonepar cikkszám
SX011097
Gyártói cikkszám
NSYMR810
Gyártói típuskód
NSYMR810
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlap 800x1000