Schneider - Telequick szerelőlemez 18x27 PLS SX011591 - NSYPMR1827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 180 mm
Szélesség - 270 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189463
Sonepar cikkszám
SX011591
Gyártói cikkszám
NSYPMR1827
Gyártói típuskód
NSYPMR1827
Anyag:
acél
Magasság:
180 mm
Szélesség:
270 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez 18x27 PLS