Schneider - Telequick szerelőlemez 27x27 PLS SX011592 - NSYPMR2727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189470
Sonepar cikkszám
SX011592
Gyártói cikkszám
NSYPMR2727
Gyártói típuskód
NSYPMR2727
Anyag:
acél
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez 27x27 PLS