Schneider - Telequick szerelőlemez 54x54 PLS SX011597 - NSYPMR5454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 540 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189524
Sonepar cikkszám
SX011597
Gyártói cikkszám
NSYPMR5454
Gyártói típuskód
NSYPMR5454
Anyag:
acél
Magasság:
540 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez 54x54 PLS