Schneider - Telequick szerelőlemez 54x72 PLS SX011598 - NSYPMR5472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 540 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189531
Sonepar cikkszám
SX011598
Gyártói cikkszám
NSYPMR5472
Gyártói típuskód
NSYPMR5472
Anyag:
acél
Magasság:
540 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez 54x72 PLS