Schneider - Telequick szerelőlemez H425xW1108mm SX012516 - NSYTMP42120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154713
Sonepar cikkszám
SX012516
Gyártói cikkszám
NSYTMP42120
Gyártói típuskód
NSYTMP42120
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez H425xW1108mm