Schneider - Telequick szerelőlemez H425xW708mm SX012517 - NSYTMP4280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154720
Sonepar cikkszám
SX012517
Gyártói cikkszám
NSYTMP4280
Gyártói típuskód
NSYTMP4280
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez H425xW708mm