Schneider - Telequick szerelőlemez H425xW908mm SX012515 - NSYTMP42100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154706
Sonepar cikkszám
SX012515
Gyártói cikkszám
NSYTMP42100
Gyártói típuskód
NSYTMP42100
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez H425xW908mm