Schneider - Telequick szerelőlemez H675xW508mm SX012520 - NSYTMP6760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154751
Sonepar cikkszám
SX012520
Gyártói cikkszám
NSYTMP6760
Gyártói típuskód
NSYTMP6760
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez H675xW508mm