Schneider - Telequick szerelőlemez H675xW908mm SX012518 - NSYTMP67100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154737
Sonepar cikkszám
SX012518
Gyártói cikkszám
NSYTMP67100
Gyártói típuskód
NSYTMP67100
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Telequick szerelőlemez H675xW908mm