Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TELEUR 500 Távvezérlés SN027998 - OVA50326E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TELEUR 500 Távvezérlés SN027998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 60 mm

  • Szélesség - 71 mm

  • Magasság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015149

Sonepar cikkszám

SN027998

Gyártói cikkszám

OVA50326E

Gyártói típuskód

OVA50326E

Mélység:

60 mm

Szélesség:

71 mm

Magasság:

90 mm

Távirányító Teleur 500. Formaterv neve: Teleur 500 - termék vagy komponens típusa: távirányítás vészvilágítási blokkhoz. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülm