Schneider - Teli ajtó 1000x600, CRN szekrényhez IP66 SX010603 - NSYDCRN106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480435638
Sonepar cikkszám
SX010603
Gyártói cikkszám
NSYDCRN106
Gyártói típuskód
NSYDCRN106
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4
Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli ajtó 1000x600, CRN szekrényhez