Schneider - Teli ajtó 400*300 CRN szekrényhez IP66 SX010606 - NSYDCRN43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480435515
Sonepar cikkszám
SX010606
Gyártói cikkszám
NSYDCRN43
Gyártói típuskód
NSYDCRN43
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4
Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli ajtó 400*300 CRN szekrényhez