Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teli ajtó 400*400 CRN szekrényhez IP66 SN158599 - NSYDCRN44

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Teli ajtó 400*400 CRN szekrényhez IP66 SN158599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480435522

Sonepar cikkszám

SN158599

Gyártói cikkszám

NSYDCRN44

Gyártói típuskód

NSYDCRN44

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

szürke

Magasság:

400 mm

Védettség (IP):

IP66

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

4

Teli ajtó 400*400 CRN szekrényhez IP66