Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teli ajtó 600*500 CRN szekrényhez IP66 SX010611 - NSYDCRN65

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Teli ajtó 600*500 CRN szekrényhez IP66 SX010611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480435577

Sonepar cikkszám

SX010611

Gyártói cikkszám

NSYDCRN65

Gyártói típuskód

NSYDCRN65

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Szín:

szürke

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP66

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

0 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

4

Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli ajtó 600*500 CRN szekrényhez