Schneider - Teli ajtó CRNG 1200x800 szekrényhez SX010618 - NSYDCRNG128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1220 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480491559
Sonepar cikkszám
SX010618
Gyártói cikkszám
NSYDCRNG128
Gyártói típuskód
NSYDCRNG128
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1220 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli ajtó CRNG 1200x800 szekrényhez