Schneider - Teli ajtó H200xW300 CRN IP66 SX060888 - NSYDCRN23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480435454
Sonepar cikkszám
SX060888
Gyártói cikkszám
NSYDCRN23
Gyártói típuskód
CRN NSYDCRN23
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
16.2 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Teli ajtó H200xW300 CRN IP66