Schneider - Teli ajtó H600xW800 CRN IP66 SX060894 - NSYDCRN68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480435591
Sonepar cikkszám
SX060894
Gyártói cikkszám
NSYDCRN68
Gyártói típuskód
CRN NSYDCRN68
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4
Teli ajtó H600xW800 CRN IP66