Schneider - Teli ajtó poliésztermod. dobozhoz IP65 SX012536 - NSYTPLSC1827G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 180 mm
Szélesség - 270 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777479
Sonepar cikkszám
SX012536
Gyártói cikkszám
NSYTPLSC1827G
Gyártói típuskód
NSYTPLSC1827G
Magasság:
180 mm
Szélesség:
270 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli ajtó poliésztermod. dobozhoz