Schneider - Teli ajtó SF/SM (2000*1000) IP55 SX012043 - NSYSFD2010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
256 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119519
Sonepar cikkszám
SX012043
Gyártói cikkszám
NSYSFD2010
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFD2010
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Teli ajtó SF/SM (2000*1000) IP55