Schneider - Teli ajtó SF/SM (2200*800) IP55 SX012057 - NSYSFD228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
235 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119564
Sonepar cikkszám
SX012057
Gyártói cikkszám
NSYSFD228
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFD228
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Teli ajtó SF/SM (2200*800) IP55