Schneider - Teli burkolat alsó vízsz.sínekhez, W=400mm, D=400mm SX066994 - LVS04915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 1821 mm
Szélesség - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880277
Sonepar cikkszám
SX066994
Gyártói cikkszám
LVS04915
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04915
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1821 mm
Szélesség:
320 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem