Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teli burkolat alsó vízsz.sínekhez, W=800mm, D=400mm SX066995 - LVS04919

MásolásMásolás
Schneider - Teli burkolat alsó vízsz.sínekhez, W=800mm, D=400mm SX066995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066995

Gyártói cikkszám

LVS04919

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04919

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

400 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Teli burkolat alsó vízsz.sínekhez, W=800mm, D=400mm