Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - teli csat ajtó W300 36M Prisma G IP30 SX067125 - LVS08285

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - teli csat ajtó W300 36M Prisma G IP30 SX067125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481878397

Sonepar cikkszám

SX067125

Gyártói cikkszám

LVS08285

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08285

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Magasság:

1830 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

33 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Teli ajtó a PrismaSeT G falra szerelt csatornához. A terméket a szekrénycsatorna elejére kell felszerelni. A névleges szélesség 300 mm. A névleges magasság 2030 mm. Az ajtó acéllemezből (RAL 9003) készült, és IP 30/4X védettségi fokozattal rendelkezik. Balra vagy jobbra nyíló zsanérok (130°-os nyitási szög). Az ajtó 3 kulcsos zárral rendelkezik (405-ös kulcs). Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.