Schneider - Teli fedél PLS 27x27x9.5 IP65 SX012537 - NSYTPLSC2727AG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777493
Sonepar cikkszám
SX012537
Gyártói cikkszám
NSYTPLSC2727AG
Gyártói típuskód
NSYTPLSC2727AG
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
95 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli fedél PLS 27x27x9.5