Schneider - Teli fedél PLS 36x72x9.5 IP65 SX012545 - NSYTPLSC3672AG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 360 mm
Szélesség - 720 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777561
Sonepar cikkszám
SX012545
Gyártói cikkszám
NSYTPLSC3672AG
Gyártói típuskód
NSYTPLSC3672AG
Magasság:
360 mm
Szélesség:
720 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
95 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli fedél PLS 36x72x9.5