Schneider - Teli fedél PLS 54x72x9.5 IP65 SX012548 - NSYTPLSC5472AG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 540 mm
Szélesség - 720 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480777592
Sonepar cikkszám
SX012548
Gyártói cikkszám
NSYTPLSC5472AG
Gyártói típuskód
NSYTPLSC5472AG
Magasság:
540 mm
Szélesség:
720 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
95 mm
Védettség (IP):
IP65
Gyorsan záró:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli fedél PLS 54x72x9.5