Schneider - Teli homloklap (450*600) SX011065 - NSYMPC456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480065934
Sonepar cikkszám
SX011065
Gyártói cikkszám
NSYMPC456
Gyártói típuskód
NSYMPC456
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024