Schneider - Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel sorkapcsozáshoz (Szé) 250 mm (Ma) 600 mm SN180657 - SZMT1410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768086
Sonepar cikkszám
SN180657
Gyártói cikkszám
SZMT1410
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT1410
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel sorkapcsozáshoz (Szé) 250 mm (Ma) 600 mm