Schneider - Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel sorkapcsozáshoz (Szé) 500 mm (Ma) 150 mm SN180666 - SZMT2110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768222
Sonepar cikkszám
SN180666
Gyártói cikkszám
SZMT2110
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2110
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel sorkapcsozáshoz (Szé) 500 mm (Ma) 150 mm