Schneider - Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel sorkapcsozáshoz (Szé) 500 mm (Ma) 750 mm SN180696 - SZMT2510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 5
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153768574
Sonepar cikkszám
SN180696
Gyártói cikkszám
SZMT2510
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2510
Magasság:
750 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
5
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel sorkapcsozáshoz (Szé) 500 mm (Ma) 750 mm