Schneider - Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel vezérlőkészülékekhez (Szé) 250 mm (Ma) 150 mm SN180630 - SZMT1126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767782
Sonepar cikkszám
SN180630
Gyártói cikkszám
SZMT1126
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT1126
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel vezérlőkészülékekhez (Szé) 250 mm (Ma) 150 mm