Schneider - Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel vezérlőkészülékekhez (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm SN180680 - SZMT2226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768352
Sonepar cikkszám
SN180680
Gyártói cikkszám
SZMT2226
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2226
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel vezérlőkészülékekhez (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm