Schneider - Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel vezérlőkészülékekhez (Szé) 500 mm (Ma) 600 mm SN180693 - SZMT2426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768536
Sonepar cikkszám
SN180693
Gyártói cikkszám
SZMT2426
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2426
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap süllyesztett DIN sínnel vezérlőkészülékekhez (Szé) 500 mm (Ma) 600 mm