Schneider - Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 250 mm (Ma) 150 mm SN180631 - SZMT1160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767799
Sonepar cikkszám
SN180631
Gyártói cikkszám
SZMT1160
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT1160
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
130 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 250 mm (Ma) 150 mm